Beli Timbangan Ternak di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Trilliun Selang Air Superflex
    Mulai

    Rp7.900

    Trilliun Selang Air Superflex
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Superflex. Selang PVC Trilliun Superflex adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala macam kebutuhan umum. Selang PVC Trilliun Superflex sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Superflex tersedia dalam dua macam warna, yaitu: biru metalik dan hijau metalik. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.
    atribut:
    • Color: Random Color
  2. Koyohose Selang Air DOP
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Koyohose Selang Air DOP
    Deskripsi:
    Selang PVC Koyohose Dof. Selang PVC Koyohose Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC berkualitas yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan yang lama. Selang PVC Koyohose Dof tersedia dalam dua macam warna, yaitu : biru dan hijau. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih. - Harga terjangkau.
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. Trilliun Selang Air DOP
    Mulai

    Rp11.900

    Trilliun Selang Air DOP
    Deskripsi:
    Selang PVC Trilliun Dof. Selang PVC Trilliun Dof adalah selang multifungsi yang terbuat dari bahan baku PVC kualitas terbaik yang dapat digunakan di segala kebutuhan, sangat fleksibel dan memiliki ketahanan serta kekuatan yang tinggi. Selang PVC Trilliun Dof tersedia dalam tiga macam warna, yaitu : biru, hijau dan merah. Keunggulan: - Terbuat dari 100% bahan baku PVC Murni. - Kuat dan tahan lama. - Multifungsi. - Lembut. - Elastis. - Fleksibel. - Aman dan bersih.
    atribut:
    • Color: Random Color
  4. Greenfields Susu UHT Full Cream
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp26.900

  5. AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Mulai

    Rp659.900

    AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)
    Deskripsi:
    This high-flex, liquid-tight conduit has an interlocking construction that gives it a small bend radius for routing wire and cable around tight bends, and it also absorbs vibrations and movements. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. This conduit has an outer covering that resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
    atribut:
    • Flexibility: Flexible
    • Jacketed: Yes
    • Wet Location: Yes
  6. AIR KING Portable Electric Office Heaters
    Mulai

    Rp2.299.900

    AIR KING Portable Electric Office Heaters
    Deskripsi:
    Portable pedestal and tower electric office heaters take up little floor space and are typically placed in office spaces and reception areas. They use fan-forced or radiant heating.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101827
    • Batteries Required: Yes
    • Cord Length (ft): 6
    • Filter Included: No
    • For Use Outdoors: Indoor Only
    • Frequency (Hz): 60
    • Heater Style: Pedestal and Tower
    • Housing Finish: Unfinished
    • Housing Material: Plastic
    • Mounting Location: Floor
    • NEMA Plug Configuration: 5-15P
    • Nominal Voltage - HVAC (VAC): 120
    • Number of Heat Settings: 2
    • Oscillation: Oscillating
    • Phase: 1
    • Remote Control Functions: Full Function
    • Safety Tip-Over Switch Included: No
    • Standards: ETL Listed
    • Voltage (V AC): 120
  7. PRECISION COILS Hydronic Duct Heating & Cooling Coils
    Mulai

    Rp7.799.900

    PRECISION COILS Hydronic Duct Heating & Cooling Coils
    Deskripsi:
    Hydronic duct heating and cooling coils use hot or chilled water to produce supplementary warm or cool air. They're used in both replacement and new construction applications in large commercial buildings. Coils in a flanged casing mount in air-handling units or to ductwork, while coils in a slip and drive casing can be directly connected to the ductwork. Coil connections are 3/4" MPT copper tubing. The coils have aluminum fins in a galvanized steel casing.
    atribut:
    • UNSPSC: 40101810
    • Casing Material (ga): 16 Galvanized Steel
    • Connection Type: MPT Copper
    • Fin Material: Aluminium
    • Fin Thickness (inch): 0.006
    • Fin Type: Sine
    • Fins Per Inch: 10
    • Fluid Type: Hot Water
    • Standards: AHRI to AHRI Standard 410
    • Supply and Return Connection (inch): 3/4
    • Temperature Entering Coil (°F): 55
    • Tube Material: Copper
    • Tube Outer Diameter (inch): 5/8
  8. EM S Unit Bearing HVAC AC Motor
    Mulai

    Rp919.900

    EM S Unit Bearing HVAC AC Motor
    Deskripsi:
    Electronically commutated (EC) unit bearing HVAC AC motors have a built-in microprocessor controller for higher efficiency and greater energy savings than shaded pole motors.
    atribut:
    • Frame: Non-Standard
    • Maximum Ambient Temperature (°C): 40
    • Motor Application: HVAC/R
    • Motor Frame Material: Cast Iron
    • Motor Sub Application: Refrigerator/Freezer
    • No. of Speeds: 1
    • Phase: Single
    • Plug Type: Round 2 Pin
    • Usable @ 200V: No
Daftar Harga Timbangan Ternak Terbaru March 2026
Trilliun Selang Air SuperflexRp7.900
Koyohose Selang Air DOPRp209.900
Trilliun Selang Air DOPRp11.900
Greenfields Susu UHT Full CreamRp26.900
AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC)Rp659.900
AIR KING Portable Electric Office HeatersRp2.299.900
PRECISION COILS Hydronic Duct Heating & Cooling CoilsRp7.799.900
EM S Unit Bearing HVAC AC MotorRp919.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)